Mordaza de presión para soldadura

Ref.: 071509 13
Ver todas las versiones

MORDAZA-PRESIÓN-VICE-GRIP-L265MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-PRESIÓN-VICE-GRIP-L265MM
Mordaza de presión para soldadura
Con mordazas de agarre superiores en forma de U y en ángulo de 90°
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • Mordaza superior con empuñadura incorporada, soldada permanentemente a alta temperatura en lugar de soldada a baja temperatura

Apta para fijación de materiales planos y perfiles antes de la realización de trabajos de soldadura

Anchura de la mordaza de sujeción

75 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-60 mm
Más Información

Catálogo General

07150913

Ficha Técnica

32408887.pdf
Scroll to top