900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MONO PINTOR ZEBRA L

Más vistas
Referencia: 0899021423
Descripción
MONO PINTOR ZEBRA L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

Excelente protección contra partículas sólidas (polvos y fibras) y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.
- Fabricado de 100% polipropileno (SMS).
- Las tres capas de tejido sin tejer superpuestas garantizan una gran resistente a la rotura.
- Tratamiento antiestático.
- Resistente a la abrasión, no produce pelusas.
- Altamente transpirable, por lo que reduce los efectos de calor.
- Perfecta combinación de protección, transpirabilidad y durabilidad.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: