900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MONO DE PINTOR TRIPLEX ZEBRA PLUS

Más vistas
Descripción
MONO DE PINTOR TRIPLEX ZEBRA PLUS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Excelente protección contra partículas sólidas (polvos y fibras) y salpicaduras de productos químicos de intensidad limitada.
- Fabricado de 100% polipropileno (SMS).
- Las tres capas de tejido sin tejer superpuestas garantizan una gran resistente a la rotura.
- Tratamiento antiestático.
- Resistente a la abrasión, no produce pelusas.
- Altamente transpirable, por lo que reduce los efectos de calor.
- Perfecta combinación de protección, transpirabilidad y durabilidad.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0899021423 MONO PINTOR ZEBRA L 15 uds. VER
0899021424 MONO PINTOR ZEBRA XL 15 uds. VER
0899021422 MONO PINTOR ZEBRA M 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver