Bloque modular variable

Ref.: 0963560453
Ver todas las versiones

VMBW03 MODULO PREMONTADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Montado y listo para instalar

- Adecuado para todo tipo de vehículos

- Peso total: 81kg

- Combinación de aluminio y acero de alta calidad y resistencia con pintura RAL7012 y RAL3020

- Incluye gomas antideslizantes y separadores, así como piezas de anclaje



Composición

- Base con rail de carga integrado

- Banco de trabajo extraíble con base giratoria Para trabajar fuera del vehículo

- Estantería de aluminio para un almacenamiento de piezas y herramientas pequeñas

- Tres cajones laterales con frontal de aluminio con palanca de apertura integrado en toda la anchura del cajón

- Estantería con 7 cubetas tamaño 1

- Bandeja superior (LxAxP) 1390/1580x1310x382mm

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Capacidad de carga del cajón longitudinal

75 kg
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMBW03
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 kg
Más Información

Altura

1310 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963560453

Ficha Técnica

32411450.pdf