Bloque modular variable

Ref.: 0963560434
Ver todas las versiones

VMB434 MODULO PREMONTADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Montado y listo para instalar

- Adecuado para todo tipo de vehículos (Ver tabla)

- Peso total: 15kg

- Combinación de aluminio y acero de alta calidad y resistencia con pintura RAL 7012 y RAL 3020

- Incluye gomas antideslizantes y separadores, así como piezas de anclaje



Composición

- Base abierta con altura de 390mm

- 2 estanterías de aluminio para un almacenamiento de piezas y herramientas pequeñas

- Bandeja superior (LxAxP) 834x980x382mm

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963560434

Ficha Técnica

32411455.pdf