Módulo 8 por aniversario

Ref.: 096399 437
Ver todas las versiones

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-8-2025

Descripción

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-8-2025
Módulo 8 por aniversario
Premontado y listo para instalar con un diseño exclusivo
  • Edición del 80.º aniversario de Würth
  • Es adecuado para muchos tipos de vehículos y se puede ampliar con componentes modulares
  • De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
  • Alfombrillas antideslizantes incluidas
  • Incluye kits de montaje lateral y para suelos
  • El suelo para furgonetas de suelo no está incluido

Módulo compuesto por:

  • Subestructura con abertura, altura de 180 mm y una altura libre de 410 mm
  • Banco de trabajo extensible con base giratoria y tornillo de banco
  • Tres cajones, altura de 120 mm, cada uno con dos placas de separación
  • Un bastidor superior con placa de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Aluminio blancoNegro, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.120 kg
Más Información

Altura

950 mm
Más Información
Scroll to top