Módulo 6 por aniversario

Ref.: 096399 435
Ver todas las versiones

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-6-2025

Descripción

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-6-2025
Módulo 6 por aniversario
Premontado y listo para instalar con un diseño exclusivo
  • Edición conmemorativa del 80.º aniversario de Würth
  • Es adecuado para muchos tipos de vehículos y se puede ampliar con componentes modulares
  • De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
  • Alfombrillas antideslizantes incluidas
  • Incluye kits de montaje lateral y en suelo
  • El suelo para furgonetas de suelo no está incluido

Módulo compuesto por:

  • Subestructura con panel, altura libre de 450 mm
  • Dos estantes de paneles para el transporte seguro del maletín de sistema 8.4.1 suministrado
  • Un estante con cajas para piezas pequeñas para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
  • Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
  • 1 bastidor superior con placa de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Aluminio blancoNegro, estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.200 kg
Más Información

Altura

1280 mm
Más Información
Scroll to top