Módulo 2 por aniversario

Ref.: 096399 431
Ver todas las versiones

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-2-2025

Descripción

MODBLOCK-80-ANIVERSARIO-2-2025
Módulo 2 por aniversario
Premontado y listo para instalar con un diseño exclusivo
  • Edición conmemorativa del 80.º aniversario de Würth
  • Es adecuado para muchos tipos de vehículos y se puede ampliar con componentes modulares
  • De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
  • Alfombrillas antideslizantes incluidas
  • Incluye kits de montaje lateral y en suelo
  • El suelo para furgonetas de suelo no está incluido

Módulo compuesto por:

  • Estructura abierta, altura libre de 390 mm y abertura para paso de rueda de 390 x 52 mm con correa de sujeción rápida para fijar maletines de maquinaria
  • Un cajón (altura de 180 mm) con placa de separación
  • Un estante con abertura de 105 mm de altura
  • 1 bastidor superior con placa de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Aluminio blancoNegro, estructurado
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.040 kg
Más Información

Altura

890 mm
Más Información
Scroll to top