Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido
Número de cestas |
5+5 |
Material |
ST/WO |
Capacidad de carga delantera |
20 kg |
Profundidad útil mínima de instalación |
500 mm |
Superficie |
CR |
Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario |
1701 mm |
Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario |
1900 mm |
Apto para la anchura del armario |
600 mm |
Versión de la caja |
Premea |
Color |
Blanco |
Capacidad de carga de extracción |
80 kg |
Peso del producto (por artículo) |
35.360 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684904588 |