900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MOCASIN NEGRO S2

Más vistas
Descripción
MOCASIN NEGRO S2
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Excelente relación calidad/precio.
- 430g.
- Sin plantilla antiperforación.
- Transpirale, microfibra hidrorepelente.
- Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
- Puntera COMPOSITE.
- Suela de PU antideslizante SRC, forma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M417025035 MU-MOCASIN NEGRO S2 35 1 ud. VER
M417025036 MU-MOCASIN NEGRO S2 36 1 ud. VER
M417025037 MU-MOCASIN NEGRO S2 37 1 ud. VER
M417025038 MU-MOCASIN NEGRO S2 38 1 ud. VER
M417025039 MU-MOCASIN NEGRO S2 39 1 ud. VER
M417025040 MU-MOCASIN NEGRO S2 40 1 ud. VER
M417025041 MU-MOCASIN NEGRO S2 41 1 ud. VER
M417025042 MU-MOCASIN NEGRO S2 42 1 ud. VER
M417025043 MU-MOCASIN NEGRO S2 43 1 ud. VER
M417025044 MU-MOCASIN NEGRO S2 44 1 ud. VER
M417025045 MU-MOCASIN NEGRO S2 45 1 ud. VER
M417025046 MU-MOCASIN NEGRO S2 46 1 ud. VER
M417025047 MU-MOCASIN NEGRO S2 47 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver