Ref.: 0957341050090 1

MNTGWG RW5 RAL3020

Carro PRO

Descripción

\MNTGWG-RW5-RAL3020

EAN

4046778514369
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

24112401
Más Información

UNSPSC 9.0501

24112401
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm
Más Información

Color del cajón

RAL 3020
Más Información