Varifix

Ref.: 0862003065
Ver todas las versiones

-MNTGSHNFUSS-41X41-(500X500)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MNTGSHNFUSS-41X41-(500X500)

Material

HDPE
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Altura del perfil

85 mm
Más Información

Longitud del perfil

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm
Más Información

Carga permitida

4.5 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8300.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862003065

Ficha Técnica

32408320.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!