Carril para montaje de ventanas JB-D con placa atornillable

Ref.: 047973367
Ver todas las versiones

DDU /MNTGKNSL-JB-D50-10-60-AM8-(ZN)

Descripción

MNTGSHN-JB-D50-10-60-AM8-(A2K)

Ajuste máximo de la distancia

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Anchura

37.5 mm
Más Información

Proyección máxima

50 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1600 N
Más Información

Código del sistema armonizado

72169900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.800 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!