Ajuste máximo de la distancia |
60 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
253 mm |
Anchura |
37.5 mm |
Proyección máxima |
150 mm |
Fuerza de carga máxima |
500 N |
Código del sistema armonizado |
72169900900 |
Peso del producto (por artículo) |
402.800 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973365 |