Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
138 mm |
Diseño |
Sin soporte de apoyo |
Anchura |
36.5 mm |
Proyección máxima |
50 mm |
Fuerza de carga máxima |
400 N |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
163.860 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973324 |