Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
253 mm |
Anchura |
10 mm |
Proyección máxima |
150 mm |
Fuerza de carga máxima |
1150 N |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
550.800 g |
Altura |
37.3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973334 |