Soporte para fijación de ventanas JB-DK con placa de altura ajustable

Ref.: 047973336
Ver todas las versiones

DDU /MNTGKNSL-130-10-AW125HVP-(ZN)

Descripción

MNTGKNSL-JB-DK100-130-10-AW125HVP-(A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

253 mm
Más Información

Anchura

37.3 mm
Más Información

Proyección máxima

130 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

1600 N
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

517.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información