Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
188 mm |
Anchura |
37.3 mm |
Proyección máxima |
100 mm |
Fuerza de carga máxima |
1000 N |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
311.000 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047973335 |