Plataforma de deslizamiento

Ref.: 0963645518
Ver todas las versiones

MLA800L-PLATAFORMA-EXTRAIBLE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- El método más cómodo para cargar y descargar su vehículo.
- Aplicaciones versátiles.
- Bloqueado también en posición extraída.
- Con una correcta sujeción al vehículo, soporta hasta 150 kg de carga.
- No incluye correas de amarre ni tablero de madera (base).
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL7016

Profundidad

890 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Longitud de la extensión

705 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963645518

Ficha Técnica

32411531.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!