EAN | 4062855165965 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | RAL 7016, estructurado |
Altura | 430 mm |
Peso del producto (por artículo) | 17.600 kg |
Profundidad | 450 mm |
Material | Acero de alta resistencia |
Capacidad de carga | 40 kg |
Ficha técnica | 20 03 0146.pdf |