EAN | 4046777387254 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 25172601 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | RAL 7012 |
Altura | 430 mm |
Peso del producto (por artículo) | 11.600 kg |
Profundidad | 380 mm |
Material | Acero de alta resistencia |
Capacidad de carga | 40 kg |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |