EAN | 4062855167334 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Altura | 190 mm |
Material | Acero de alta resistencia |
Versión | Con cajas |
Profundidad | 330 mm |
Número de cajas | 4 Uds |
Color | Gris antracita RAL 7016 estructurado - Negro |
Peso del producto (por artículo) | 8.000 kg |
Ficha técnica | 20 03 0181.pdf |