EAN | 4062855166061 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | Gris antracita RAL 7016 estructurado - Rojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Altura | 860 mm |
Peso del producto (por artículo) | 25.000 kg |
Profundidad | 380 mm |
Material | Acero |
Número de puertas | 2 Uds |