Material |
ST |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) |
3.6 m |
Longitud |
80 mm |
Anchura |
48 mm |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (horizontal) |
2.2 m |
Material de la carcasa |
Plástico |
Rango de medición máximo de longitud |
8 m |
Anchura de la banda |
25 mm |
Clase de precisión |
II |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
414.000 g |
Altura |
70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071465008 |
Ficha Técnica |
32411165.pdf |