Material |
Hojalata |
Contenido |
2 l |
Color |
Zinc |
Código del sistema armonizado |
73102990000 |
Peso del producto (por artículo) |
204.000 g |
Resistencia contra |
Aceites minerales |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891400200 |