Neumáticos y Frenos
-
Referencia: 0885620121-1
Fácil extracción de tubos de poliamida en racores rápidos ABC
• Material: PA – Poliamida.
-
Referencia: 0879020030-1
Indicador visual para detectar tuercas flojas en ruedas de camión y protección de la tuerca contra agentes externos
Características
• Fabricado en polímero puro.
• 48 dientes de encastre.
• Se funde a 125 ºC.
• Disponible para tuercas exteriores e interiores (embutidas).
• 3 tamaños de tuerca.
Ventajas
• Alta vida útil, resistente al agua, aceite, sal de carretera, limpiadores y otros disolventes. Soporta la exposición a los rayos UV.
• Permite una posición muy exacta.
• Al fundirse indicaría el sobrecalentamiento de la llanta, ej. debido a problemas de frenos.
• Compatibilidad con todo tipo de ruedas con tuercas SW 30, 32 y 33.
Beneficios
Evita accidentes por afloje de tuercas y reduce notablemente el tiempo de revisión por mantenimiento.
Instrucciones de uso
Colocar el indicador manteniendo un patrón uniforme sobre las tuercas que le permita visualizar alguna variación. Si se observa algún cambio en el patrón, es necesario tomar las medidas correspondientes.
-
Referencia: 0879022030-1
Indicador visual para detectar tuercas flojas en ruedas de camión y protección de la tuerca contra agentes externos
Características
• Fabricado en polímero puro.
• 48 dientes de encastre.
• Se funde a 125 ºC.
• Disponible para tuercas exteriores e interiores (embutidas).
• 3 tamaños de tuerca.
Ventajas
• Alta vida útil, resistente al agua, aceite, sal de carretera, limpiadores y otros disolventes. Soporta la exposición a los rayos UV.
• Permite una posición muy exacta.
• Al fundirse indicaría el sobrecalentamiento de la llanta, ej. debido a problemas de frenos.
• Compatibilidad con todo tipo de ruedas con tuercas SW 30, 32 y 33.
Beneficios
Evita accidentes por afloje de tuercas y reduce notablemente el tiempo de revisión por mantenimiento.
Instrucciones de uso
Colocar el indicador manteniendo un patrón uniforme sobre las tuercas que le permita visualizar alguna variación. Si se observa algún cambio en el patrón, es necesario tomar las medidas correspondientes.
-
Referencia: 0885610028-1
Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
- Enchufable
- Extraíble
- Material: Plástico
-
Referencia: 0885620596-1
- Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehiculos comerciales.
- Enchufable
- Extraíble
- Material: Laton
-
Referencia: 0885610024-1
Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
- Enchufable
- Extraíble
- Material: Latón
-
Referencia: 0885620502-1
Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
- Enchufable
- Extraíble
- Material: Latón
-
Referencia: 0885620401-1
Sello para racores ABC para protección contra desechos.
• Material: Caucho
-
Referencia: 0885620110-1
Sello para racores ABC para protección contra desechos.
- Material: Latón
-
Referencia: 0885337744-1
Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
• Enchufable
• Se mantiene ajustado
• Material: latón.
-
Referencia: 0885337740-1
Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
• Enchufable.
• Se mantiene ajustado.
• Material: latón.
• Incluye junta tórica.
-
Referencia: 0885331192-1
Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
• Enchufable
• Se mantiene ajustado
• Material: Latón
-
Referencia: 088530 450-1
Para sistemas de frenos neumáticos. Espirales en poliuretano para un rendimiento y vida entre 3 y 5 veces superior a la poliamida (PA).
Características
- Espiral de PUR (poliuretano) en contra de la poliamida.
- Cumplen la norma DIN 74323, DIN53504 e ISO 37. Homologados por el TÜV.
- Equipados con un racor macho M16 x150 en cada extremidad.
Ventajas
- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas (- 40°C hasta + 85°C).
- Alta resistencia a la rotura, ya que no se deteriora en las maniobras de extracción de embragues, ni tampoco en las condiciones normales de uso.
- El poliuretano resiste los pinzamientos y recupera la forma inicial en caso de estiramientos sin alterarse.
- Alta resistencia a la abrasión, los roces, aceite, gasoil, ozono y rayos U.V.
Beneficios
- Duración 3 y 5 veces mayor que la poliamida.
-
Referencia: 0890100017
- Cemento vulcanizante (Bote)
-
Referencia: 0695391885
- Para montar y desmontar contrapesas, ya sea en llantas de acero o en llantas
de aluminio
- La garra superior del útil nos puede ayudar a la hora de sacar las válvulas,
en llantas de acero
- Las formas de la cara interior de sus mangos son ideales para abrir o cerrar los “clips” de las contrapesas hasta conseguir la apertura deseada
-
Referencia: 071469 10
- Cepillo de diámetro y orificio reducidos
- Alambre ondulado aglutinado con plástico
- Larga duración útil, abrasión uniforme
- Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras
-
Referencia: 083014 410
- Perfil de 3,8mm
- Tiras de 12 piezas de 5 gramos cada una
- Piezas separadas entre sí Al cortarlas no dejan rebabas
- Superficie galvanizada e imprimada para una perfecta protección contra la corrosión
- Cinta adhesiva negra termoresistente hasta 180ºC
-
Referencia: 083014 700
- Contrapesa de 45gr precortada en tiras de 5 y 10gr
- Perfil de 3,8 mm incluida la cinta adhesiva
- Termoresistente hasta 180ºC
- Franken: Nr K92-2Z
- Hofmann:Nr 363-2
/Apli/Mecánica/Neumáticos y Frenos