Antirrobos
-
Referencia: 0896100001
- Rápido montaje, sólo se necesitan dos minutos para montarlo
- Fabricado en acero para evitar su manipulación y/o extracción Acabado
en bicromado electro galvanizado para evitar su corrosión
- Mantiene la misma velocidad de llenado que sin tener montado el
antirrobo
- No hace falta cambiar el tapón del depósito
- Ø gollete: 105 mm
- Material: acero bicromatado
- Peso: 600 gr
-
Referencia: 0896100007
- De rápido y fácil montaje
- Fabricado en acero para evitar su manipulación y/o extracción Acabado
en bicromado electro galvanizado para evitar su corrosión
- Mantiene la misma velocidad de llenado que sin tener montado el antirrobo
-Incluye tapón con llave
-
Referencia: 0896900408
Sistema de cierre para semirremolques frigoríficos, isotermos
Características
- Fabricado en acero inoxidable ASI-304
- Para utilizar como medida de seguridad en semirremolques frigoríficos, isotermos o cajas cerradas de transporte con doble puerta y doble falleba
- Bombillo con eje central anti-taladro
Ventajas
- Medida variable de 230 mm a 330 mm según la distancia entre fallebas
- No es necesario instalación
- Aunque el cierre original de las fallebas esté abierto, este artículo mantiene las puertas cerradas
- Fabricación europea
/Apli/Mecánica/Antirrobos