Mecánica

2686 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ÚTIL PARA LA EXTRACCIÓN DE TUBOS ABC, PLÁSTICO

    ÚTIL PARA LA EXTRACCIÓN DE TUBOS ABC, PLÁSTICO

    Referencia: 0885620121-1
    Fácil extracción de tubos de poliamida en racores rápidos ABC
    • Material: PA – Poliamida.
  • ARANDELA METAL GOMA

    ARANDELA METAL GOMA

    Referencia: 046990004-1
    Arandelas metálicas con junta de estanqueidad para sistemas hidráulicos y neumáticos
    • Utilizables en cabezas de tornillo, rácores de unión, tapones, rácores orientables y tuercas ciegas.
    • Aplicaciones hidráulicas (aceites minerales y agua) y neumáticas.
    • Formadas por una arandela de acero zincado (AISI 1008-1010), exenta de cromo y junta interior de estanqueidad con pestaña autocentrante, en caucho sintético NBR 85 (+/-5) IRHD, de color azul.
    • Temperatura de trabajo desde -30ºC hasta 110ºC.
    • En caso de agujeros roscados, se recomienda que la distancia entre la rosca del tornillo y la junta no sea superior a 0,25 mm.
  • INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN EXTERIOR

    INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN EXTERIOR

    Referencia: 0879020030-1
    Indicador visual para detectar tuercas flojas en ruedas de camión y protección de la tuerca contra agentes externos
    Características
    • Fabricado en polímero puro.
    • 48 dientes de encastre.
    • Se funde a 125 ºC.
    • Disponible para tuercas exteriores e interiores (embutidas).
    • 3 tamaños de tuerca.
    Ventajas
    • Alta vida útil, resistente al agua, aceite, sal de carretera, limpiadores y otros disolventes. Soporta la exposición a los rayos UV.
    • Permite una posición muy exacta.
    • Al fundirse indicaría el sobrecalentamiento de la llanta, ej. debido a problemas de frenos.
    • Compatibilidad con todo tipo de ruedas con tuercas SW 30, 32 y 33.
    Beneficios
    Evita accidentes por afloje de tuercas y reduce notablemente el tiempo de revisión por mantenimiento.
    Instrucciones de uso
    Colocar el indicador manteniendo un patrón uniforme sobre las tuercas que le permita visualizar alguna variación. Si se observa algún cambio en el patrón, es necesario tomar las medidas correspondientes.
  • INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN INTERIOR

    INDICADOR DE SEGURIDAD RUEDA CAMIÓN INTERIOR

    Referencia: 0879022030-1
    Indicador visual para detectar tuercas flojas en ruedas de camión y protección de la tuerca contra agentes externos
    Características
    • Fabricado en polímero puro.
    • 48 dientes de encastre.
    • Se funde a 125 ºC.
    • Disponible para tuercas exteriores e interiores (embutidas).
    • 3 tamaños de tuerca.
    Ventajas
    • Alta vida útil, resistente al agua, aceite, sal de carretera, limpiadores y otros disolventes. Soporta la exposición a los rayos UV.
    • Permite una posición muy exacta.
    • Al fundirse indicaría el sobrecalentamiento de la llanta, ej. debido a problemas de frenos.
    • Compatibilidad con todo tipo de ruedas con tuercas SW 30, 32 y 33.
    Beneficios
    Evita accidentes por afloje de tuercas y reduce notablemente el tiempo de revisión por mantenimiento.
    Instrucciones de uso
    Colocar el indicador manteniendo un patrón uniforme sobre las tuercas que le permita visualizar alguna variación. Si se observa algún cambio en el patrón, es necesario tomar las medidas correspondientes.
  • CONECTOR DE PRUEBA ABC

    CONECTOR DE PRUEBA ABC

    Referencia: 0885610028-1
    Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
    - Enchufable
    - Extraíble
    - Material: Plástico
  • PIEZA DE CONEXIÓN ABC EXTENDIDA

    PIEZA DE CONEXIÓN ABC EXTENDIDA

    Referencia: 0885620596-1
    - Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehiculos comerciales.
    - Enchufable
    - Extraíble
    - Material: Laton
  • PIEZA DE CONEXIÓN ABC

    PIEZA DE CONEXIÓN ABC

    Referencia: 0885610024-1
    Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
    - Enchufable
    - Extraíble
    - Material: Latón
  • PIEZA DE CONEXIÓN CON ROSCA HEMBRA ABC

    PIEZA DE CONEXIÓN CON ROSCA HEMBRA ABC

    Referencia: 0885620502-1
    Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
    - Enchufable
    - Extraíble
    - Material: Latón
  • TAPÓN DE CIERRE ABC

    TAPÓN DE CIERRE ABC

    Referencia: 0885620401-1
    Sello para racores ABC para protección contra desechos.
    • Material: Caucho
  • TAPÓN DE CIERRE ROSCADO ABC

    TAPÓN DE CIERRE ROSCADO ABC

    Referencia: 0885620110-1
    Sello para racores ABC para protección contra desechos.
    - Material: Latón
  • CONTRATUERCA  BRK

    CONTRATUERCA BRK

    Referencia: 0885337744-1
    Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
    • Enchufable
    • Se mantiene ajustado
    • Material: latón.
  •  TUERCA JUNTATÈRICA BRK

    TUERCA JUNTATÈRICA BRK

    Referencia: 0885337740-1
    Conexión roscada de latón para sistemas de frenos por aire comprimido para vehículos comerciales.
    • Enchufable.
    • Se mantiene ajustado.
    • Material: latón.
    • Incluye junta tórica.
  • CONECTOR RÁPIDO ROSCADO

    CONECTOR RÁPIDO ROSCADO

    Referencia: 0885331192-1
    Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
    • Enchufable
    • Se mantiene ajustado
    • Material: Latón
  • ESPIRALES DE AIRE EN PUR

    ESPIRALES DE AIRE EN PUR

    Referencia: 088530 450-1
    Para sistemas de frenos neumáticos. Espirales en poliuretano para un rendimiento y vida entre 3 y 5 veces superior a la poliamida (PA).
    Características
    - Espiral de PUR (poliuretano) en contra de la poliamida.
    - Cumplen la norma DIN 74323, DIN53504 e ISO 37. Homologados por el TÜV.
    - Equipados con un racor macho M16 x150 en cada extremidad.
    Ventajas
    - Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas (- 40°C hasta + 85°C).
    - Alta resistencia a la rotura, ya que no se deteriora en las maniobras de extracción de embragues, ni tampoco en las condiciones normales de uso.
    - El poliuretano resiste los pinzamientos y recupera la forma inicial en caso de estiramientos sin alterarse.
    - Alta resistencia a la abrasión, los roces, aceite, gasoil, ozono y rayos U.V.
    Beneficios
    - Duración 3 y 5 veces mayor que la poliamida.
  • CEMENTO VULCANIZADOR 235ML

    CEMENTO VULCANIZADOR 235ML

    Referencia: 0890100017
    - Cemento vulcanizante (Bote)
  • TAPON CARTER CITROEN

    TAPON CARTER CITROEN

    Referencia: 0243102001
    - Citroën, Mazda, Ford, Peugeot, Renault
    - Cobre:10’5x20’5x2
  • TAPON CARTER OPEL VECTRA

    TAPON CARTER OPEL VECTRA

    Referencia: 0243103003
    - Opel
    - Metal goma: 18’5x26x2’5
  • TAPON CARTER FIAT

    TAPON CARTER FIAT

    Referencia: 0243106001
    - Dimensiones:M22x1,5x14,5
    - Medida llave: allen 10mm
    - Superficie: galvanizada

2686 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente