Artículos Sobremesa
-
NOTAS ADHESIVAS 40 X 50 MM
Referencia: 9501010336Bloc de notas adhesivas quita y pon.
- 100 hojas.
- Útiles para recordar información.
- Color amarillo.
- Tamaño: 40 x 50 mm. -
TIJERA DE OFICINA
Referencia: 9501010422-Tijera oficina Q ‐ Connect inoxidable 7" ‐ 17 cm ‐ blíster.
- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de plástico.
- Presentación en blíster.
- Longitud 17 cm. -
PEGAMENTO EN BARRA
Referencia: 9501010462Pegamento Q-Connect en barra 40 gr - unidad.
- Lápiz adhesivo de alta calidad.
- Máximo deslizamiento sobre el papel.
- Secado instantáneo, no humedece el papel.
- No deja grumos ni filamentos.
- Para papel, cartón, fotos, telas, etc. -
CALCULADORA
Referencia: 9501010381Calculadora CANON AS‐120
- Calculadora de sobremesa.
- Pantalla LCD de 12 dígitos.
- Cálculo del precio de venta.
- Función inversa.
- Tecla gran total.
- Alimentación pilas y solar.
- Fabricada parcialmente con materiales reciclados de Canon.
- Dimensiones: 145 x 100 x 33,5 mm.
- Peso: 108 g. -
REGLA DE PLÁSTICO
Referencia: 9501010419Regla Liderpapel 40 cm plástico cristal.
- Transparente.
- Con borde biselado.
- Graduación vertical y horizontal. -
TALADRO PERFORADOR DE HOJAS
Referencia: 9501010417Taladro perforador negro.
- Parte superior de plástico y base metálica antideslizante de
plástico.
- Abertura de 2 mm, con capacidad para perforar hasta 20 hojas.
- Con guía ajustable para alinear el papel.
- Medidas de la base: 99 x 80mm. -
GOMILLAS ELÁSTICAS
Referencia: 9501010386Gomillas elásticas 100 g.
- Número 12
- 80 % caucho de alta calidad y resistencia.
- Ancho de 2mm.
- Su presentación en caja facilita su conservación y almacenamiento. -
CLIPS NIQUELADOS 32 MM
Referencia: 9501010384Clips metálicos de alta calidad.
- Caja de 100 unidades.
- Tamaño: 32 mm. -
PORTARROLLO SOBREMESA Q-CONNECT PLÁSTICO PARA CINTA DE 33 MT
Referencia: 9501010418Portarrollo sobremesa Q‐Connect plástico para cinta de 33 mt negro.
- Para cintas de 33 m.
- Especialmente recomendado para uso en oficinas y establecimientos de comercio.
- No incluye cinta.
- Medidas: 144 x 70 mm. -
EXTRACTOR DE GRAPAS
Referencia: 9501010420Extractor de grapas Q-CONNECT negro.
- Fabricado en plástico y metal.
- Muy fácil extracción.
- Con cierre de seguridad.
- Color negro.
- Medidas: 55 x 25 x 35 mm. -
GRAPAS
Referencia: 9501010388Grapas Nº 22/6 24/6 galvanizadas.
- Fabricadas con alambre de alta calidad.
- Caja de 1000 grapas.
- Marca Q-Connect. -
GRAPADORA
Referencia: 9501010387Grapadora Q-Connect plástico ABS negra
- Grapadora de plástico ABS con mecanismo metálico.
- Usa grapas nº 22/6 y 24/6.
- Carga 2 peines (100 grapas).
- Longitud del grapado a 55 mm del borde de la hoja.
- Longitud de la base: 125 mm.
- Medidas: 34 x 50 x 125 mm.
- Capacidad 20 hojas. -
NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM
Referencia: 9501010337Bloc de notas adhesivas quita y pon.
- 100 hojas.
- Útiles para recordar información.
- Color amarillo.
- Tamaño: 76 x 76 mm. -
CINTA ADHESIVA
Referencia: 9501010450Cinta adhesiva Q-Connect.
- Resistente.
- Fácil de cortar.
- Transparente.
- Se adhiere sobre cualquier superficie.
- Para una sujeción inmediata de materiales ligeros.