900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Archivo

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CAJA ARCHIVADOR DE PALANCA

    CAJA ARCHIVADOR DE PALANCA

    Referencia: 9501010390
    Caja archivador Liderpapel classic blue folio negra.
    - Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior.
    - Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas.
    - Sin índice, cajetín opcional.
    - Ancho de lomo: 80 mm.
  • FUNDA MULTITALADRO

    FUNDA MULTITALADRO

    Referencia: 9501010454
    Funda multitaladro Q‐connect.
    - Para protección de archivos y documentos.
    - Fabricada en polipropileno transparente no adherente piel de naranja.
    - 11 taladros.
    - Lomo blanco.
    - Grosor: 80 micras.
    - Formato Din A4.
    - Caja de 100 unidades.
  • ARCHIVADOR DE PALANCA

    ARCHIVADOR DE PALANCA

    Referencia: 9501010389
    Archivador de palanca folio classic blue cartón.
    - Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior.
    - Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas.
    - Lomo ancho.
    - Sin índice, cajetín opcional.
    - Ancho de lomo: 80 mm.
  • SUBCARPETAS DE CARTULINA ROJA

    SUBCARPETAS DE CARTULINA ROJA

    Referencia: 9501010453
    Subcarpeta cartulina reciclada exacompta.
    - Subcarpeta en cartulina 100% reciclada certificada Blue Angel.
    - Gramaje 170 g/m².
    - Para documentos Din A4.
    - Colores vivos.
  • CARPETA DE 30 FUNDAS

    CARPETA DE 30 FUNDAS

    Referencia: 9501010452
    Carpeta Liderpapel escaparate 37925.
    - 30 fundas.
    - Fabricada en polipropileno.
    - Portada flexible.
    - Formato Din A4.
    - Color negro.
    - Disponibles en 10, 20, 30 y 40 fundas.
    - Portada 400 micras.
    - Fundas 40 micras.
  • CARPETA DE 2 ANILLAS BLANCA

    CARPETA DE 2 ANILLAS BLANCA

    Referencia: 9501010451
    Carpeta canguro de 2 anillas mixtas.
    - Carpeta fabricada en cartón forrado en plástico soldado de color blanco.
    - 5 mm de grosor.
    - Con funda transparente soldada en su interior.
    - Carpeta con funda en la portada, contraportada y lomo que permite su personalización e identificación.
    - Anillas mixtas.
    - Con compresor metálico.
    - Formato Din A4.
    - Medidas: 320 x 283mm.
    - Lomo 40 mm.
  • SEPARADOR ALFABÉTICO

    SEPARADOR ALFABÉTICO

    Referencia: 9501010393
    - Separador alfabético Q-Connect plástico a-z din a4 - multitaladro.
    - Fabricados en PVC, en color gris.
    - 120 micras.
    - Para la clasificación y ordenación alfabética del documento.
    - Grabación del alfabeto en las pestañas.
    - Formato Din A4.
  • SEPARADOR NUMÉRICO

    SEPARADOR NUMÉRICO

    Referencia: 9501010392
    - Separador numérico Q‐Connect plástico 1‐12, juego de 12 separadores dina4 ‐multitaladro.
    - Fabricados en PVC para la clasificación y ordenación numérica de los documentos.
    - 120 micras.
    - En color gris con carátula de cartulina para índice.
    - Multitaladro.
    - Formato Dina4.
  • CAJA DE ARCHIVO 365 X 251 X 100

    CAJA DE ARCHIVO 365 X 251 X 100

    Referencia: 9501010429
    Caja archivo definitivo Liderpapel
    - 104 folios 365x251x100 mm 325 g/m2.
    - Caja de cartón ondulado blanco.
    - De muy fácil montaje.
  • BANDEJA DE SOBREMESA

    BANDEJA DE SOBREMESA

    Referencia: 9501010391
    Bandeja sobremesa de plástico Q‐Connect negro opaco.
    - Fabricada en plástico de alta resistencia, para archivar y clasificar documentos.
    - Disponible en colores opacos y transparentes.
    - Hendidura frontal para un fácil acceso.
    - 1600 micras.
    - Medidas: 340 x 240 x 70mm.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente