900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MASILLAS MADERA EN BASE AGUA

Más vistas
Descripción
MASILLAS MADERA EN BASE AGUA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud.
• Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
• No merma ni hace fisuras una vez seca.
• Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
• Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
• Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
• Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla.
• Formulación en base agua.
• Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.
APLICACIONES:
• Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
• También presenta una excelente adhesión en paredes.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
08903035 MASILLA MADERA B.AGUA-BLANCO 250ML BLANCO 1 ud. VER
08903034 MASILLA MADERA B.AGUA-NOGAL 250ML Nogal 1 ud. VER
08903031 MASILLA MADERA B.AGUA-ROBLE 250ML Roble 1 ud. VER
08903032 MASILLA MADERA B.AGUA-MACORE 250ML Macore 1 ud. VER
08903033 MASILLA MADERA B.AGUA-HAYA 250ML HAYA 1 ud. VER
08903030 MASILLA MADERA B.AGUA-PINO 250ML Pino 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver