900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MASILLA REPARACION 2 COMPONENTES, 125 GR

Más vistas
Referencia: 08934481
Descripción
MASILLA REPARACION 2 COMPON.125GR
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

- Masilla epóxica de 2 componentes concentrados de alta calidad, para reparaciones de alto rendimiento
- Se puede amasar fácilmente
- Fácil aplicación
- Gran rapidez de endurecimiento
- Reparaciones inmediatas
- Disposición concéntrica de los 2 componentes
- Dosificación perfecta
- Totalmente seco, permite lijar, desbastar y cortar
- Permite retirar sobrantes dejando un acabado perfecto
- Posibilidad de pintar o barnizar
- Buena adherencia de las pinturas en general
- Buena flexibilidad
- Gran adherencia sobre una gran variedad de materiales
- Gran resistencia
- Excelente resistencia a agentes químicos Permite reparar material que pueda quedar cubierto por agua una vez reparado
APLICACIONES:
- Reparaciones rápidas en tuberías de hierro, cisternas, herramientas, depósitos, radiadores, goteras, tuberías de cobre, carrocerías, moldes, etc Excelentes resultados en acero inoxidable, hierro, plomo, PVC, aluminio, mármol, porcelana, piedra, cemento, vidrio, ladrillo y varios tipos de plástico

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: