900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MASILLA MADERA BASE AGUA NOGAL 100ML

Más vistas
Referencia: 08903134
Descripción
MASILLA MADERA BASE AGUA NOGAL 100ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc.
- Gran poder de adhesión que le permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grietas o agujeros de difícil acceso.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: