Ref.: 08903033

MASILLA 802 BASE AGUA-HAYA 250ML

MASILLA MADERA B.AGUA-HAYA 250ML

Referencia Descripción Ud
08903033 024 12
MASILLA 802 BASE AGUA-HAYA 250ML
12 uds.
08903033 024 1
MASILLA 802 BASE AGUA-HAYA 250ML
1 uds.

Descripción

Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc; también presenta una excelente adhesión en paredes.
Gran adherencia.
- Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado
No merma ni hace fisuras una vez seca.
- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad
Gran resistencia.
- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar
Fácil aplicación.
- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grieta so agujeros de difícil acceso
Presentación en tarrina de 250 ml. con boca ancha.
- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla
Formulación en base agua.
- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.

Intrastat Code

32141010
Más Información

UNSPSC 60801

31211704
Más Información

UNSPSC 9.0501

31211704
Más Información
MASILLA 802 BASE AGUA-HAYA 250ML
Catálogo General 08903033
Ficha Técnica 32406097.pdf
Hoja de datos de seguridad 03960045.PDF