Masilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc; también presenta una excelente adhesión en paredes. Gran adherencia. - Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado No merma ni hace fisuras una vez seca. - Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad Gran resistencia. - Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar Fácil aplicación. - Su textura permite una fácil aplicación incluso en grieta so agujeros de difícil acceso Presentación en tarrina de 250 ml. con boca ancha. - Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla Formulación en base agua. - Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.
https://www.wurth.es/masilla-802-base-agua-nogal-250ml460927MASILLA-MADERA-BASE-AGUA-NOGAL-250MLMasilla en base agua sin disolventes perjudiciales para la salud. Útil para el relleno de agujeros, grietas o madera astillada en cualquier tipo de madera maciza, contrachapada, etc; también presenta una excelente adhesión en paredes.<br>Gran adherencia.<br>- Gran poder de adhesión que permite ser aplicada sobre cualquier tipo de madera maciza o conglomerado<br>No merma ni hace fisuras una vez seca.<br>- Evita la pérdida de tiempo en segundas aplicaciones. Se consigue un acabado de gran calidad<br>Gran resistencia.<br>- Una vez seca presenta una gran dureza permitiendo lijar, pintar y barnizar<br>Fácil aplicación.<br>- Su textura permite una fácil aplicación incluso en grieta so agujeros de difícil acceso <br>Presentación en tarrina de 250 ml. con boca ancha.<br>- Fácil accesibilidad y máximo aprovechamiento del producto. Su boca ancha permite utilizar directamente la espátula para aplicaciones que necesiten gran cantidad de masilla <br>Formulación en base agua.<br>- Los utensilios se pueden limpiar fácilmente con agua, ahorrando en el consumo de disolventes.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3050387.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3050387.jpg/Materiales de construcción2024-02-16T19:42:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!