Mascarilla plegable

Ref.: 0899110200
Ver todas las versiones

MASCARILLA FM1000 EN149 FFP1D NR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASCARILLA FM1000 EN149 FFP1D NR
Mascarilla plegable
FM 1000 sin válvula
Protección cómoda y eficaz contra el polvo y las partículas sólidas y líquidas

Pinza flexible para la nariz

  • Se adapta bien a la cara
  • Sellado fiable alrededor de la nariz

Forro interior de vellón suave

  • Cómoda de llevar
  • El material hidrofóbico repele la humedad
  • Suave con la piel y cómoda

Filtro multicapa medio

  • Excepcional acción de filtrado permanente contra partículas dañinas
  • Muy baja resistencia a la respiración

Tiras de tela elásticas

  • Correas para la cabeza de calidad extremadamente alta, resistentes al desgarro, adecuadas para diferentes tamaños de cabeza
  • No se enredan en el cabello

Diseño plano y plegado

  • Fácil de llevar y siempre a mano
  • Excelente ajuste hermético

Máscaras empaquetadas individualmente en bolsas de polietileno

Higiénicas, limpias y listas para usar

Clase de filtro

FFP1 NR D
Más Información

Diseño

Sin válvula
Más Información

Vida útil desde la producción

48 mes
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.950 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información

Catálogo General

0899110200

Ficha Técnica

579401066.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202306020200002415607788484c9d
Scroll to top