Ref.: 0899110522

MASCARILLA FM 3000 NR FFP2D SIN VÁLVULA

MASCARILLA FM 3000 NR FFP2D EN149

Referencia Descripción Ud
0899110522961 20
MASCARILLA FM 3000 NR FFP2D SIN VÁLVULA
20 uds.

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III

- SEGÚN EN 149 : 2001 + A1:2009

- Su práctico plegado permite guardar la completamente plana en el bolsillo

- Higiénico envasado individual

- Protección garantizada gracias a sus varias capas filtrantes

- La válvula de exhalación facilita la respiración y evita sudoración en la cara

- Gran sensación de comodidad gracias a su suave tejido interior

- Mínima resistencia a la respiración

- Perfecta estanqueidad gracias a:

- Clip nasal flexible y forrado

- Espuma interior en nariz

- Cinta gris de tejido elástico adaptable a las medidas de la cabeza

- Gracias a su diseño ergonómico pueden ser usadas junto con las gafas de protección Würth con la máxima visión



Aplicaciones

- Protección contra partículas peligrosas de baja toxicidad como: polvo, humo, niebla y aerosoles hasta 10 veces el Valor Límite Umbral (VLA o TLV)

- Para trabajos de lijado, corte y mecanizado de: maderas, metales, fibras de vidrio, vidrios, minerales, etc

- Y para cuando las características del trabajo concentren grandes cantidades de polvo en sectores como construcción, agricultura o industria

UNSPSC 60801

46182001
Más Información

UNSPSC 9.0501

46182001
Más Información

Estándar EN

Dispositivos de protección respiratoria - Medias máscaras filtrantes para protección contra partículas - Requisitos, pruebas, marcado; versión en alemán EN 149:2001+A1:2009
Más Información

Clase de filtro

Mascarilla respiratoria para protección contra partículas sólidas y de fluidos, hasta diez veces el valor límite, probada en dolomita, no reutilizable
Más Información
MASCARILLA FM 3000 NR FFP2D SIN VÁLVULA
Ficha técnica 32410102.pdf
Ficha técnica 501441005.pdf
Certificados 089911052x_MACARRILAS-FM-30000-NR.PDF