Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0997868635090 20

MASCARILLA DESECHABLE FFP2V

MASCARILLA DESECHABLE FFP2V

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com



Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla desechable para la protección contra partículas sólidas y líquidas
• Clip nasal metálico flexible para proporcionar un ajuste seguro.
• Interior de tejido suave para evitar irritaciones.
• Ofrece una protección al polvo y partículas tóxicas de al menos el 94%.
• Con válvula de exhalación para reducir la sensación de calor y cansancio.
• Baja resistencia respiratoria.
• Banda textil elástica ajustable a la forma de la cabeza.
• No reutilizables (NR).
• Libre de látex, silicona y PVC.
• Peso: 15 g.

EAN

4064154287249
Más Información

Unidades de envasado

20
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181504
Más Información

Ficha técnica

64620723.pdf

Ficha técnica

501441005.pdf