900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MASCARILLA DESECHABLE FFP2 NR – ZD001

Más vistas
Referencia: 5997638459
Descripción
MASCARILLA DESECHABLE FFP2 NR – ZD001
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

MASCARILLA DESECHABLE FFP2 NR – ZD001 SIN VÁLVULA
Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
SEGÚN EN 149 : 2001 + A1:2009
• Su práctico plegado permite guardar la completamente plana en el bolsillo.
• Filtra el 94% de las partículas sólidas y líquidas.
• Higiénico envasado individual.
• Protección garantizada gracias a sus varias capas filtrantes.
• Gran sensación de comodidad gracias a su suave tejido interior.
• Mínima resistencia a la respiración.
• Perfecta estanqueidad gracias a su clip nasal flexible
Aplicaciones:
Protección contra partículas peligrosas de baja toxicidad como: polvo, humo, niebla y aerosoles hasta 10 veces el Valor Límite Umbral (VLA o TLV). Para trabajos de lijado, corte y mecanizado de: maderas, metales, fibras de vidrio, vidrios, minerales, etc. y para cuando las características del trabajo concentren grandes cantidades de polvo en sectores como construcción, agricultura o industria. Recomendadas para la protección contra el COVID 19, tanto para el que la lleva como para el que está Enfrente.

Ver más

Remitente:
Destinatario: