900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MASA REPARACIÓN FLEXIBLE GRIS

Más vistas
Descripción
MASA REPARACIÓN FLEXIBLE GRIS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Silicona líquida lista al uso para la protección y mantenimiento de puntos conflictivos en la intemperie, putrefacción y daños causados por la humedad
Características
• Producto elástico y libre de solventes.
• Ideal para la protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones.
• Inoloro.
• Buena adhesión en mampostería, hormigón, asfalto, madera y metal.
• Resistente a los rayos UV.
Ventajas
• Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
• El producto se limpia fácilmente con agua.
Beneficio
• Fácil aplicación. En una sola mano podemos aplicar espesores de
2-3 mm.
Aplicaciones
Apto para pequeñas y grandes superficies, tanto en interior como
exterior. Ideal para la reparación de canales, fisuras, grietas, ventanas,
trampillas de salida, balcones, terrazas y todas aquellas zonas con juntas y
tendencia a posible entradas de agua.
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, libres de grasa, sin restos de grasa, musgo, polvo, etc… Eliminar restos sueltos de otras pinturas o impermeabilizaciones previo a su aplicación. No diluir el producto, aplicar puro. La aplicación se puede realizar con pincel, brocha o rodillo y acumulando una capa gruesa final de unos 2-3 mm.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893350820 MASA REPARACION FLEXIBLE GRIS 4L 1 ud. VER
0893350810 MASA REPARACION FLEXIBLE GRIS 750ML 750ML 1 ud. VER
Ref Descripción Contenido Ud Ver