Marco Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Ref.: F007130059
Ver todas las versiones

MARCO-TAVINEA-SORTO-SILVER-NL500-W276

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

MARCO-TAVINEA-SORTO-SILVER-NL500-W276
Marco Tavinea Sorto Nova Pro Scala
El mejor orden para cajones para utensilios y piezas pequeñas
  • Marco de alta calidad fabricado en acero lacado
  • Con colores a juego con los productos Scala
  • Los topes antideslizantes garantizan una fijación firme del cajón

Se puede utilizar para la longitud nominal

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H90
Más Información

Material

ST
Más Información

Apto para la anchura del armario

Desde 400 mm
Más Información

Anchura

276 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1053.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F007130059

Ficha Técnica

32407311.pdf

Ficha Técnica

32407312.pdf

Ficha Técnica

535888455.pdf