Sistema perforación
-
PERFORADORA DS 130-T CON PRCD-S
Referencia: 57091121Perforadora para coronas de diamante, de uso manual o con soporte de perforación, en seco o agua, para hormigón y mampostería.
- Carcasa de aluminio, con versión para trabajo como pistola o en tipo T
- Robusto motor con transmisión de 3 velocidades y LED indicador de trabajo
- Protección electrónica contra sobrecarga
- El eje de la máquina combina una rosca de ½” interior, con una rosca 1 ¼” exterior
- Manguera con Indicador de caudal de agua incluido -
CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 50-131MM
Referencia: 5709141021CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 50-131MM -
RECOLECTOR AGUA PEQUEÑO DS 300 DE 50-131MM
Referencia: 5709142010Recolector de agua pequeño para DS 300 de 50-131MM
- Incluye goma -
RECOLECTOR AGUA GRANDE DS 300
Referencia: 5709142020Recolector de agua grande para DS 300 de 120-270m
- Incluye goma -
CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 120-270MM
Referencia: 5709142021CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 120-270MM -
SET SUJ.TALADRO DS CON BOMBA VACÍO
Referencia: 5709142100Útil de sujeción por vacío del soporte de perforación con bomba de vacío -
-
PUNTAL SOPORTE PERFORACIÓN
Referencia: 5709151300PUNTAL SOPORTE PERFORACIÓN
- Acción de 1.85 - 3.4m -
ÚTIL PARA PERFORACIÓN EN SECO
Referencia: 5709116001Juego de aspiración polvo para trabajo en seco en DS 180 T -
-
-
SOPORTE PARA FIJACION REPOSAHOMBRO DS180
Referencia: 5709116004Soporte para fijación de reposahombros -
-
EQUIPO DE PERFORACIÓN DS 180 T
Referencia: 570911602Perforadora para coronas de diamante, de uso manual o con soporte de perforación, en
seco o agua, para hormigón y mampostería.
Se suministra en maletín sistema de transporte Würth SYSKO
Características
Motor robusto.
Transmisión de 3 velocidades.
Arranque progresivo.
Carcasa de aluminio.
Manguera con indicador de caudal de agua.
Protección contra sobrecarga.
Indicador LED de trabajo.
Conector de agua con rotación.
Ventajas
Proceso de perforación rápida, con perfecto control
esfuerzo avance. Versión para trabajo como pistola o en
tipo T. El arranque progresivo reduce a la mitad la velocidad
de rotación durante los primeros 10 segundos para mejorar
la perforación inicial. El PRCD S está integrado en el cable.
Visualización continua del flujo cuando se refrigere la
corona con agua. En caso de sobrecarga, el indicador LED
alerta al operario y la velocidad de la máquina se reduce
a una sexta parte. Posteriormente se apaga la máquina. Al
contrario que en la protección térmica, la máquina podrá
ponerse en marcha nuevamente sin esperar a que se enfríe
el motor. Permite el uso de las coronas más comunes tanto
en diámetros pequeños como grandes.
Beneficios
Mayor vida útil de la máquina. Versatilidad de uso con una
sola máquina. Mayor seguridad para el operario durante el
uso con agua. No precisa de cuadro eléctrico de seguridad. -
PANTALLA PROTECCIÓN FACIAL BASIC 166
Referencia: 0899101225Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN166, EN 170
Perfecta protección de toda la cara contra proyecciones al desbastar y cortar, así como a salpicaduras de líquidos peligrosos
• Máxima seguridad combinada con un confort óptimo.
• Visera de policarbonato (PC) amplia y resistente con gran campo de visión.
• La forma curva de la frente protege la cabeza en todo su contorno.
• Arnés de cabeza de polietileno de alta densidad (HDPE).
• Fácil sustitución del recambio de la pantalla PC.
• Amplia regulación de la inclinación de la visera.
• Regulador trasero accesible para ajustar el arnés a la cabeza.
• Acolchados suaves en todas las partes en contacto con la cabeza.
Aplicaciones
Metalúrgica, rectificado, mecanizado, mantenimiento industrial, industria del automóvil y del vehículo industrial, construcción, industria química pesada, laboratorios y trabajos de pintura. -
EQUIPO DE PERFORACIÓN DS 350
Referencia: 570911603Perforadora para coronas de diamante, con
soporte de perforación y refrigeración con agua,
para hormigón y mampostería.
Características
- Potente y robusto motor
- Transmisión de 3 velocidades
- Arranque progresivo
- Embrague electrónico
- Interruptor de seguridad PRCD-S integrado
- Protección electrónica de sobrecarga
- LED indicador de carga del motor
- Interruptor resistente al barro
- Eje de rosca de ½’’ int. y 1 ¼’’ ext.
- Manguera con indicador de caudal de agua
- Carcasa de aluminio
- Chasis de seguridad en forma de asa
Ventajas
Máquina bien protegida y fácil de transportar. Proceso de perforación rápida con perfecto control avance-esfuerzo.
En caso de sobrecarga, la velocidad de la máquina se reduce a una sexta parte para alertar al operario. Al contrario que en la protección térmica, la máquina podrá volver a encenderse otra vez sin esperar a que se enfríe el motor. Permite el uso de las coronas más comunes tanto en diámetros pequeños como grandes. Visualización continua del flujo cuando se refrigere la corona con agua. Seguridad durante el uso con agua.
Beneficios
Mayor vida útil de la máquina. Versatilidad de uso con una sola máquina. Mayor seguridad para el operario durante el uso con agua. No precisa de cuadro eléctrico de seguridad.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. -
CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 8-66 MM
Referencia: 5709141011CUBIERTA DE GOMA PARA CORONAS DE 8-66 MM -
RECOLECTOR AGUA PEQUEÑO DS 130T - DS 164
Referencia: 5709141010Recolector de agua pequeño para DS 130-T y DS 164 de 8 - 66 mm
- Incluye goma