Máquinas Pintura y Barnizado

22 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • BOQUILLA AIRLESS 835

    BOQUILLA AIRLESS 835

    Referencia: 0891700472
    - La gama de boquillas universales reversibles Uni-Tip® es válida para la mayoría
    de marcas de Airless
    - La calidad de fabricación de las boquillas Uni-Tip® a base de carburo de
    tungsteno garantiza una vida útil superior, con un abanico de pulverización constante a lo largo de la misma
    - El difusor patentado de las boquillas Uni-Tip®, permite pulverizar a menor presión, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la boquilla
    - Su código de colores permite una sencilla identificación del calibre para cada tipo de trabajo
    - El calibre del orificio y la consistencia del abanico son testados individualmente para garantizar una aplicación perfecta
    - Las boquillas son de una sola pieza simplificando la instalación sobre la base
    - Boquillas compatibles con cualquier tipo de pintura y/o disolvente
    - Soporte de la boquilla resistente al giro y a la rotura
  • BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701246
    BOQUILLA 1,3 PARA PISTOLA BP 200
  • BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701248
    BOQUILLA 1,8 PARA PISTOLA BP 200
  • FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 1900 PLUS, 2300 Y 2700 Mesh 60

    FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 1900 PLUS, 2300 Y 2700 Mesh 60

    Referencia: 0891700490
    - Filtro colector para airless WAM 1900 plus, 2300 y 2700
  • FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 2300 PLUS Mesh 60

    FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 2300 PLUS Mesh 60

    Referencia: 0891700483
    - Filtro colector para airless WAM 2300 plus
  • FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 1900 PLUS, 2300 Y 2700 Mesh 100

    FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 1900 PLUS, 2300 Y 2700 Mesh 100

    Referencia: 0891700491
    - Filtro colector para airless WAM 1900 plus, 2300 y 2700
  • FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 2300 PLUS Mesh 100

    FILTRO COLECTOR AIRLESS WAM 2300 PLUS Mesh 100

    Referencia: 0891700486
    - Filtro colector para airless WAM 2300 plus
  • FILTRO 60 MESH PARA WAM 2700 PLUS Y3700 PLUS

    FILTRO 60 MESH PARA WAM 2700 PLUS Y3700 PLUS

    Referencia: 0891700485
    - Filtro bomba 30 mesh para WAM 2700 y 3700
  • FILTRO 100 MESH PARA WAM 2700 PLUS Y 3700 PLUS

    FILTRO 100 MESH PARA WAM 2700 PLUS Y 3700 PLUS

    Referencia: 0891700487
    - Filtro bomba 30 mesh para WAM 2700 y 3700
  • AIRLESS WAM 3700 PLUS

    AIRLESS WAM 3700 PLUS

    Referencia: 0701891370
    - Equipo eléctrico para la pulverización de plasters y pinturas sobre paredes lisas o rugosas
    - Capacidad de proyección de todo tipo de pinturas, esmaltes, banices, membranas, impermeabilizantes, cloro cauchos, resinas epoxi, etc
    - Gran potencia y caudal Su gran potencia y caudal le permite pulverizar perfectamente productos de gran viscosidad
    - Carro con ruedas de goma Se puede transportar cómodamente gracias al robusto carro cromado sobre el que va montado, resistente a la oxidación y al ataque de disolventes Las ruedas corren por ciualquier terreno y evitan ralladura
    - Control eléctrónico digital de la presión Mantiene la presión constante durante la aplicación evitando discontinuidades en el caudal y consiguiendo excelentes acabados
    - Potente motor refrigerado y herméticamente sellado Permite proyectar con gran longitud sin caídas de presión Los elementos del motor están protegidos del polvo, suciedad y del overspray, garantizando una larga vida al motor
    - Sistema de auto limpieza Con circuito de retorno para conseguir tanto un rápido cebado como una eficaz y cómoda limpieza del equipo
    - 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
  • BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701245
    BOQUILLA 1,0 PARA PISTOLA BP 200
  • BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200

    BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200

    Referencia: 0891701244
    BOQUILLA 0,8 PARA PISTOLA BP 200
  • DISCO FILTRO FINO BP 12

    DISCO FILTRO FINO BP 12

    Referencia: 0891701112
    - Disco filtro fino
  • DISCO FILTRO GRUESO BP 12

    DISCO FILTRO GRUESO BP 12

    Referencia: 0891701114
    - Disco filtro grueso
  • MANGUERA AIRLESS 15 M

    MANGUERA AIRLESS 15 M

    Referencia: 0891700404
    - Manguera Airless 15 metros
  • TUBO DOBLE PARA BP 12

    TUBO DOBLE PARA BP 12

    Referencia: 0891701210
    - Tubo doble para bomba barnizado a presión
  • AIRLESS WAM 1900PLUS

    AIRLESS WAM 1900PLUS

    Referencia: 0701891190
    • Equipo eléctrico para la aplicación pulverizada de pinturas, barnices, esmaltes, lacas, imprimaciones y otros productos.
    • Por su reducido peso y dimensiones es ideal tanto para
    pequeños talleres como para transportarlo a la obra
  • AIRLESS WAM 2300 PLUS

    AIRLESS WAM 2300 PLUS

    Referencia: 0701891230
    • Equipo eléctrico para la aplicación pulverizada de pinturas, barnices, esmaltes, lacas, imprimaciones, impermeabilizantes, y otros productos.
    • Su relación potencia-dimensiones le convierten en el equipo ideal para pintura de interior, sometiéndolo a un uso regular

22 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente