Máquinas eléctricas
Máquinas eléctricas para uso profesional
Todo profesional debe trabajar siempre con máquinas eléctricas de alta calidad capaces de garantizar el máximo rendimiento y una buena durabilidad. En este sentido, desde Würth ponemos a tu disposición una amplia gama de máquinas eléctricas profesionales para cada tipo de uso. Todas ellas fabricadas bajo los más estrictos estándares de calidad y capaces de satisfacer cualquier requisito de trabajo. En esta sección encontrarás máquinas eléctricas como lijadoras, martillos percutores, pulidoras, taladros o perforadoras, entre muchas otras. Todas nuestras máquinas eléctricas cuentan con una garantía el plazo de la cual se especifica en su correspondiente manual de instrucciones. Dicha garantía cubre, durante el plazo especificado, cualquier defecto de fábrica que se pueda detectar incluyendo la sustitución de piezas, la mano de obra y los gastos de envío.
-
TUERCA RÁPIDA FIXTEC
Referencia: 0702480900Tuerca de sujeción de disco para radiales pequeñas hasta Ø 150 mm Para eje M14
- Cambio manual sin necesidad de llave
- Mismo tamaño que tuerca normal Ø 49 x 9 mm
- Encaja llave de pivotes en caso de necesidad -
RADIAL ANGULAR EWS 24-230-S
Referencia: 070244620Potente radial de Ø 230 mm equipada con mango anti-vibración y empuñadura del interruptor giratoria. Suministrada en caja de cartón
Giro de la empuñadura a ambos lados con un ángulo de 90°
- Óptima posición durante el trabajo, incluso para zurdos.
Mango anti-vibración
- Menor fatiga durante el trabajo y evita lesiones a largo plazo.
Arranque suave, sistema protector contra el rearranque, indicación de sobrecarga
- Mayor seguridad y comodidad durante el trabajo.
Cubierta protectora con bloqueo sistema antigiro
- No puede girarse durante el trabajo y ofrece una protección óptima al usuario.
Sistema preventivo contra atascos del disco
- Se interrumpe la alimentación eléctrica al motor, lo que reduce considerablemente el peligro de sufrir lesiones.
Indicador de sobrecarga
- Para evitar daños en el motor, un LED se ilumina y avisa de la sobrecarga. -
-
-
ADAPTADOR MAQUINAS D35 (26/32/37MM)
Referencia: 0702123119- Adaptador de goma escalonado para máquinas, largo 100 mm
- Diámetros: 26, 32 y 37 mm -
BOLSA RECAMBIO PARA 0702 38 (5 UNIDADES)
Referencia: 0702400098- Bolsa recoge polvo de papel 5 unidades -
-
-
CEPILLO DE LAVADO HIDROLIMPIADORA WHL 130
Referencia: 0701130005- Cepillo giratorio de lavado
- Cepillo WHL 130 Art Nº: 07011300 -
CODO DE AGARRE PLASTICO D35 X 300MM
Referencia: 0702123117- Codo de plástico con regulador, largo 300 mm -
FILTRO HEPA POLVO FINO < 5 MICRAS
Referencia: 0702123123- Filtro especial HEPA, uso 1-7
- Retención: 99,995 % de polvo desde 03 um -
-
LANZA CHORREO ARENA HIDROLIMPIADORA WHL 130
Referencia: 0701130007- El abrasivo mezclado mediante el accesorio con el agua permite una enérgica acción de decapado
- Ideal para la extracción de revocos, capas de óxido y pinturas en dispersión, así como el decapado, enlucido y bruñido de soldaduras y el saneamiento del hormigón
- Fácil montaje: sustituir la lanza de lavado por la del accesorio, enroscándolo al mismo
- La sonda de aspiración del accesorio de chorreo se introduce en la arena seleccionada
- Entrada: M22x1,5 -
LANZA CHORRO/ABANICO/QUÍMICO HIDROLIMPIADORA WÜRTH WHL 130 STOP
Referencia: 0701130002LANZA CHORRO/ABANICO/QUÍMICO HIDROLIMPIADORA WÜRTH WHL 130 STOP
Para Würth WHL 130 Stop y máquinas profesionales
- Conexión rosca macho M22 x 1,5
- Presión Máx 250 bar
- Compatibles con hidrolimpiadora Würth HDR 160 mediante el conector de doble hembra M22 x 1,5 Art Nº 0701 160 012
- La lanza de chorreo de arena lleva manguera de 3 metros con pipeta de inserción en la arena Ver tabla de aplicaciones para su uso -
LANZA ROTATIVA HIDROLIMPIADORA WHL 130
Referencia: 0701130004- Lanza rotativa para Art Nº: 07011300 -
MANGUERA HIDROLIMPIADORA 10 METROS PARA WHL 130
Referencia: 0701130003- Manguera de goma M22 x 1,5 - 3/8”G, L=10 m
- Manguera para Art Nº: 07011300 -
PISTOLA HIDROLIMPIADORA WÜRTH WHL 130 STOP
Referencia: 0701130001PISTOLA HIDROLIMPIADORA WÜRTH WHL 130 STOP
Para Würth WHL 130 Stop y máquinas profesionales
- Conexión rosca macho M22 x 1,5
- Presión Máx 250 bar
- Compatibles con hidrolimpiadora Würth HDR 160 mediante el conector de doble hembra M22 x 1,5 Art Nº 0701 160 012
- La lanza de chorreo de arena lleva manguera de 3 metros con pipeta de inserción en la arena Ver tabla de aplicaciones para su uso -
SONDA DESATASCADORA 8M PARA HIDROLIMPIADORA WHL 130
Referencia: 0701130006- Para la limpieza interior de desagües y tuberías de incrustaciones y suciedades
- Fácil montaje: enroscar a la pistola
- Entrada: M22x1,5