MANTENEDOR DE BATERÍAS 12V 35A Cargador batería veh. 12 V - -35 A área ventas El cargador de batería ideal para salas de exposiciones para todas las baterías de arranque de 12 V comunes, incl. litio de entre 30 y 600 Ah de capacidad.
Diseñado para su uso en salas de exposiciones, pero también adecuado para talleres y almacenes
35 A de corriente es suficiente para cargar y mantener la carga incluso de vehículos más grandes
Silencioso y discreto gracias a su diseño compacto y sin ventilador
Construcción resistente gracias a la carcasa de aluminio, la protección del borde de goma y las patas de goma
Simple y eficaz
Conectar, encender y, si es necesario, seleccionar 14,7 V o litio, cargar
Ciclo de carga de siete etapas totalmente automático
Cables extraíbles para facilitar el tendido de los cables a través del compartimento del motor
Carga de las baterías con una tensión residual de > 2 V
https://www.wurth.es/mantenedor-de-baterias-12v-35a-1456254MANTENEDOR DE BATERÍAS 12V 35AMANTENEDOR DE BATERÍAS 12V 35A<br>Cargador batería veh. 12 V - -35 A área ventas<br>El cargador de batería ideal para salas de exposiciones para todas las baterías de arranque de 12 V comunes, incl. litio de entre 30 y 600 Ah de capacidad. <br><p class="level1">Diseñado para su uso en salas de exposiciones, pero también adecuado para talleres y almacenes</p><ul><li>35 A de corriente es suficiente para cargar y mantener la carga incluso de vehículos más grandes</li><li>Silencioso y discreto gracias a su diseño compacto y sin ventilador</li><li>Construcción resistente gracias a la carcasa de aluminio, la protección del borde de goma y las patas de goma</li></ul><P></P><p class="level1">Simple y eficaz</p><ul><li>Conectar, encender y, si es necesario, seleccionar 14,7 V o litio, cargar</li><li>Ciclo de carga de siete etapas totalmente automático</li><li>Cables extraíbles para facilitar el tendido de los cables a través del compartimento del motor</li><li>Carga de las baterías con una tensión residual de > 2 V </li></ul><P></P><p class="level1">Protección contra</p><ul><li>Cortocircuitos</li><li>Polaridad inversa</li><li>Sobretensiones</li><li>Chispas (sistema antichispas)</li><li>Sobrecalentamiento de los componentes internos</li></ul><br><p class="level1">Taller</p><br/><ul><li>Servicios al cliente</li><br/><li>Diagnóstico</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Sala de exposiciones</p><br/><ul><li>Carga de mantenimiento </li><br/><li>Presentación de las funciones del vehículo </li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Almacenamiento</p><br/><P>Carga de mantenimiento</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118392353.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118392353.jpg/Pantalones/Pantalones/Electro Mecánica2024-02-16T19:40:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!