900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MANILLA RECUPERABLE

Descripción
MANILLA RECUPERABLE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Manilla recuperable puertas de aluminio
Características
- Manillas de aluminio lacada blanco o negro
- Ensayo según norma UNE-EN1906:2010
- Empuñadura 128 mm
- Espiga cuadradillo estándar de 80x100 mm
Ventajas
- Se suministra el juego de manillas con cuadradillo y tornillos
- La base permite la fijación hasta 4 tornillos
- Ensayo grado 3 : 200.000 ciclos
Beneficios
- Roseta con embellecedor giratorio de muelle para ocultar el tornillo de montaje.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689128100 JUEGO MANILLAS RECUP.ALU.BLA-128 MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver