Distancia entre orificios |
80 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
90 mm |
Anchura |
23 mm |
Color |
Blanco tráfico RAL 9016 |
Diámetro del orificio |
3.6 mm |
Adecuado para |
Puertas de balcón |
Grosor |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.900 g |
Altura |
26 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688160634 |