MANILLA INOX VENUS PLACA CC 70

Ref.: 9500003782

MANILLA INOX VENUS PLACA CC 70

Descripción

• Material Acero Inoxidable AISI 304.
• Placa cuadrada de 170 x 170 mm.
• Tubo manilla Ø 19 mm.
• Montaje con picaporte tubular ó con cerradura de petaca.
• Muelle espiral de gran resistencia.
• Homologación por 200.000 aperturas.
• Eje manilla cuadrado 8 mm.
• Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información