900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MANILLA INOX VENUS PLAC

Más vistas
Descripción
MANILLA INOX VENUS PLAC
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Material Acero Inoxidable AISI 304.
• Placa cuadrada de 170 x 170 mm.
• Tubo manilla Ø 19 mm.
• Montaje con picaporte tubular ó con cerradura de petaca.
• Muelle espiral de gran resistencia.
• Homologación por 200.000 aperturas.
• Eje manilla cuadrado 8 mm.
• Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
9500003781 MANILLA INOX VENUS PLACA CC 47 1 ud. VER
9500003782 MANILLA INOX VENUS PLACA CC 70 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver