MANILLA INOX.VENUS C/PLACA

Más vistas
Descripción
MANILLA INOX.VENUS C/PLACA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Material Acero Inoxidable AISI 304.
• Placa cuadrada de 170 x 170 mm.
• Tubo manilla Ø 19 mm.
• Montaje con picaporte tubular ó con cerradura de petaca.
• Muelle espiral de gran resistencia.
• Homologación por 200.000 aperturas.
• Eje manilla cuadrado 8 mm.
• Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0689153140 MANILLA INOX.VENUS CPLACA CIEGA 1 ud. VER
0689153141 MANILLA INOX.VENUS CPLACA YALE 85 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver